和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224110 品番 OP252402R
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 質量(kg)1.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消 全高(mm)357〜757 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)630 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする