和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード12224469 品番OP052286LBR
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します

種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.6 コード:黒 取付引掛シーリング 高さ(mm)450 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)1255-2055 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)450 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1273 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする