和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224600 品番 OP052091LWR
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯
さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです

種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 幅(mm)□300 質量(kg)1.4 コード:白 取付引掛シーリング 高さ(mm)1018 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1910-3110 ランプ高演色LED コード調整器付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2426 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする