和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224645 品番 OP552415LR
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED7.2W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)2.2 高さ(mm)750 電圧(V)100 消費電力(W)14.4 全高(mm)1500〜3000 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)140 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1540 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする