和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224837 品番 OP252467LR
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス
大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです

種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:ステンドグラス 幅(mm)300 質量(kg)3.9 乳白・透明 取付引掛シーリング 高さ(mm)334 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1143-1943 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)949 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする