和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225020 品番 OP252104NR
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

重なり合う和紙片からこぼれるやわらかな陰影
繊細な和の風情を感じさせるモダンなあかりです

種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:和紙貼り・アクリルコーティング 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)221 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1066〜1866 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)450 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1200 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする