極細目相当のウレタンバフです
RED EAGLES
RED EAGLESの ディスク研磨材
RED EAGLESの バフ
RED EAGLESの ウレタンバフ
ブラックウレタンバフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
12225206
品番
RET-PBB80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極細目相当のウレタンバフです。
色
ブラック
直径(Φmm)
80
質量(g/個)
4
パッド径(Φmm)
75
グリーン購入法
適合