ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225257
品番
OP050100LR
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:白木・樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
0.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
255
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
545〜1045
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
250
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
602
調光の可否
調光:不可、調光器:不可