ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225275
品番
OP050102LR
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:白木・樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
225
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
1030〜1830
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
370
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1160
調光の可否
調光:不可、調光器:不可