ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
12225354
品番
OP035361LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:白木、ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□185
質量(kg)
0.8
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
223
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
523〜923
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
951
調光の可否
調光:不可、調光器:不可