種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
幅(mm)□300
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)296
材質(本体)秋田杉、いちい
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)481-1881
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)708
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き