和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225388 品番 OP035368NR
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 幅(mm)□300 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)296 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)481-1881 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)740 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする