ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
和風ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
12225598
品番
OB255233NDR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□140
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
0.3
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
219
調光の可否
調光:不可、調光器:不可