和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225695 品番 OB255199LDR
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:樹脂シート(和紙入・金網模様入) 幅(mm)205 カバー上下面:一部開放 寸法(mm)出:140 質量(kg)0.6 高さ(mm)228 材質(本体)杉(民芸塗) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)257 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする