種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙
幅(mm)130
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.4
色エボニーブラウン
高さ(mm)180
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)174
調光の可否調光:不可、調光器:不可