和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225756 品番 OB255200WDR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙 幅(mm)130 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 エボニーブラウン 高さ(mm)180 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)176 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする