種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:白木、ポリエステル強化和紙
長さ(mm)150
幅(mm)300
質量(kg)0.6
高さ(mm)213
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)313
調光の可否調光:不可、調光器:不可