種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
寸法(mm)出:486
質量(kg)1.1
色クロームメッキ
取付ねじ込式
高さ(mm)160
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨型
首振角度(°)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)118
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)180
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)461