ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12226368 品番 OG254871LC
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなブラックフレームのインダストリアルテイストポーチライト
フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います

種別器具:LED電球フィラメントボール球形Φ95 4.2W(E26) 寸法(mm)出:184 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする