ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12226770 品番OG041681LC1
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

時代を超えて受け継がれる様式美
現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色) 寸法(mm)出:313 質量(kg)1.7 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.5 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする