デコウォールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12227095 品番OG254376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁面をグラフィカルに彩るあたらしい提案
ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
壁面をワイドに明るく照らすタイプ
器具の側部にLEDを配置しているため、壁面に広く照射される構造です

種別器具:LED一体型 幅(mm)230 寸法(mm)出:39 質量(kg)1.1 シュガーバイン 高さ(mm)240 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)8.7 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80
注意
※水はけが良く浸水の恐れのない場所に設置してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227095 OG254376 45435777 OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする