種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白ガラス調ケシ)
幅(mm)110
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.6
色マットシルバー
取付グローブ引掛式
高さ(mm)300
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)146