ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 消費電力(W)4.4 注文コード12227506 品番OG041703WR
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光源色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白ガラス調ケシ) 幅(mm)110 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.6 マットシルバー 取付グローブ引掛式 高さ(mm)300 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする