ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12227777
品番
OG254615R
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ
スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□115
寸法(mm)
出:148
質量(kg)
0.9
色
黒
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
220