種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□115
寸法(mm)出:148
質量(kg)0.9
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)30.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)220