ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
475
注文コード
12227847
品番
OG254291R
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン
エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□100
寸法(mm)
出:117
質量(kg)
0.4
色
マットシルバー
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨・防湿型
センサー
なし
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
475
取付面位置
壁・天井面
注意
※温泉地使用不可