種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(内面ケシ)
幅(mm)□100
寸法(mm)出:117
質量(kg)0.4
色マットシルバー
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨・防湿型
センサーなし
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)533
取付面位置壁・天井面