ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12228319 品番 OG254180WD
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 寸法(mm)出:143 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)322 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)563 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする