種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
寸法(mm)出:151
質量(kg)1.3
色黒
取付ねじ込式
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
構造防雨・防湿型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)322
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)962
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄