OG254673ND ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229728

OG254673ND ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229728 OG254673ND ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229728

ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12229728 品番OG254673ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球一般形14W(E26) 幅(mm)112 寸法(mm)出:100 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 消費電力(W)14 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.4 光源寿命40000時間 取付方向縦・横 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)804 取付面位置壁・天井兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする