ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
門柱灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230078
品番
OG254619R
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯
堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.1
色
黒
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
6.8
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
323
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください