門柱灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12230114 品番OG042146LC
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする