ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
明暗センサー付門柱灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230130
品番
OG554457R
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
明るさに反応して自動点灯・消灯
消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
種別
器具:直管形LED5.4W(G13)
幅(mm)
117
寸法(mm)
出:123
質量(kg)
1.4
色
黒
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
496
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.5
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL15W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
160
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください