表札灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12230254 品番 OG254875R
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯

種別器具:LED一体型 材質下面カバー:アクリル(乳白) 幅(mm)380 寸法(mm)出:65 質量(kg)0.7 マットシルバー 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 消費電力(W)1.5 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)3 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)47 配光タイプ下面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする