表札灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12230297 品番 OG041482NCR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質下面カバー:ガラス(ケシ) 幅(mm)320 寸法(mm)出:104 質量(kg)1.3 マットシルバー 取付化粧ネジ式 高さ(mm)95 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)15.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)102 配光タイプ下面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする