種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)質量(kg)3.5色黒取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし色温度(K)5000幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)1000演色指数(Ra)94定格光束(Lm)577