人感センサー付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 注文コード12230647 品番OG254663LCR
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・色温度など9種類から選べます 他の種類を見る

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 質量(kg)3.1 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED コード付属なし 色温度(K)2700 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)542

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする