ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
明暗センサー付ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230970
品番
OG254881NR
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
□82
質量(kg)
3.5
色
黒
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
4.6
構造
防雨型
センサー
明暗センサー
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ガラス(透明・内面ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
14.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
調光方式
調光器:不可
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
65