ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231015
品番
OG254880LR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
□82
質量(kg)
2.9
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ガラス(透明・内面ケシ)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
13.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
調光方式
調光器:不可
地上高さ(mm)
400
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
59