ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12231024 品番 OG254880NR
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)□82 質量(kg)2.9 マットシルバー 材質(本体)アルミ 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED コード付属なし 色温度(K)5000 材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)14.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 調光方式調光器:不可 地上高さ(mm)400 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする