ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
置き型ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231119
品番
OG254885R
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
樹脂外郭構造
コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです
アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
100
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(内面ケシ)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
623