3/22より値下げ!現場を応援
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231329
品番
OG254420NR
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)
1.8
色
黒
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ガラス(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)
350
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
577