ガーデンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12231390 品番 OG254423NR
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)2 マットシルバー 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 タイプ置型 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)577

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする