ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231399
品番
OG264020R
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
景観に溶け込む、石を模したあかり
自然感じるお庭に最適です
お好きな角度にコロンと置いてください
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
188
質量(kg)
2.9
色
グレー
高さ(mm)
170
材質(本体)
アルミ鋳物
消費電力(W)
5
構造
防雨型・二重絶縁構造
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
270
注意
※地中埋込及び水中、水没場所への設置不可