ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12231417 品番OG254731LR
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い
モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです
石材パーツを外して使用することも可能です

種別器具:LED一体型 幅(mm)□153 質量(kg)3.3 高さ(mm)156 材質(本体)大谷石 消費電力(W)6.6 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)24.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする