ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
エクステリアダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
色
マットシルバー
消費電力(W)
10
注文コード
12231469
品番
OG254519
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
光源色・色・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.5
色
マットシルバー
高さ(mm)
33
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
100
消費電力(W)
10
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
150
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
明るさ
白熱灯器具100W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
810
取付面位置
軒下専用
注意
※軒下取付専用