人感センサー付エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12231514 品番 OG254524
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)33 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)12.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)150 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)810 取付面位置軒下専用
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする