種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
色マットシルバー
高さ(mm)33
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)150
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)810
取付面位置軒下専用