ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
エクステリアダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231557
品番
OG254528
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
33
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
120
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
485
取付面位置
軒下専用
注意
※軒下取付専用