ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
人感センサー付エクステリアダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231627
品番
OG254535
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.4
色
ブラック
高さ(mm)
32
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
9
構造
防雨型
センサー
人感センサーON-OFF型
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
120
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
520
取付面位置
軒下専用
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能